丸和ケミカル
軍手 日本一 かたかご 12双組
ポリエステル、レーヨン等化繊メインでやわらかく仕上げた小さめの軍手です。
特紡糸を使用し、品質を高めました。
用途
一般作業用。
色
ホワイト
サイズ
M
全長(cm)
21
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
17
ゲージ数
7
内容量
1組(12双)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03581668
157
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください