※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エイト
六角棒ドライバー 単品 対辺寸法8mm
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
03582517
品番
006-8mm
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
対辺寸法8ミリの六角棒ドライバーです。
ハンドル部分は汗や油で滑りにくいアセテート樹脂製です。
六角棒部分はパーカー仕上げです。
用途
六角穴付ボルトの締結及び緩め作業。
トラスコ品番
564-4188
材質
六角棒スパナ専用オリジナル鋼材SNCM+V
全長(mm)
235
軸長(mm)
125
対辺寸法(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ネジを回す以外には使用しないで下さい。
※ネジ穴に適合した六角レンチを使用して下さい。