曜日別特売

油回転真空ポンプセット AVRD-120Aシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1セット
アズワン品番
4-7251-03
注文コード
03583147
品番
AVRD-120A-1230
参考基準価格(税別)¥221,100販売価格(税込)¥240,778
販売価格(税別)
218,889

真空乾燥時に必要な標準的な油回転真空ポンプと真空ホースのセットです。
高真空・ガスバラスト弁付きのデラックスタイプ。
信頼性・耐久性を重視した高真空タイプの2段式油回転ポンプです。
ガスバラスト弁が付属しており、オイルの凝縮性ガスや水分によるコンタミネーションを防止することができます。
逆流防止機構により、電源オフ時におけるオイルの逆流を防止します。
オプションでオイルミストトラップの接続が可能です。
ご使用の真空ラインにあわせてオプションで幅広いサイズのチューブジョイントを選択いただけます。

セット内容
真空ポンプ、オイルミストトラップ、チューブジョイント、真空ホース1m(Φ12×Φ30)
ホース径(Φmm)
12×30
アズワン品番
4-7251-03
付属品
KF25フープ225×2(取り付け済)、KF25センターレスト325×2(取り付け済)、オイル
質量(kg)
真空ポンプ:約21
品番
真空ポンプ:AVRD-120A
タイプ
二段式
電源(V)
AC100 50/60Hz
排気速度(L/min)
120/144(50/60Hz)
到達圧力(Pa)
(ガスバラスト弁閉):5×10-1、(ガスバラスト弁開):10
電源コード(m)
1.5(3Pプラグ)
騒音値(dB)
56以下
使用周囲温度(℃)
5~40
ポンプサイズ
真空ポンプサイズ:460×144×230mm
オイル量(L)
0.6~1
注意
※六角レンチ等の取り付け用工具は付属しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする