- 付属品
- チューブジョイントΦ15(取り付け済)、KF16フープ216(取り付け済)、KF16センターレスト316(取り付け済)、オイル
- セット内容
- 真空ポンプ、オイルミストトラップ、真空ホース1m(Φ12×Φ30)
- 質量(kg)
- 真空ポンプ:11
- 品番
- 真空ポンプ:AVRI-60
- タイプ
- 二段式
- 電源(V)
- AC100 50/60Hz
- 排気速度(L/min)
- 60/72(50/60Hz)
- 到達圧力(Pa)
- (ガスバラスト弁開):10(7.5×10^-2Torr)、(ガスバラスト弁閉):3.5(2.6×10^-2Torr)
- 電源コード(m)
- 1.5(3Pプラグ)
- 騒音値(dB)
- 62以下
- ホース径(Φmm)
- 真空ホース:12×30
- 使用周囲温度(℃)
- 5~40
- アズワン品番
- 4-7253-03
- ポンプサイズ
- 真空ポンプサイズ:337×138×244mm
- オイル量(L)
- 0.3