- セット内容
- 真空ポンプ、オイルミストトラップ、チューブジョイント、真空ホース1m(Φ6×Φ18)
- ホース径(Φmm)
- 真空ホース:6×18
- アズワン品番
- 4-7251-01
- 付属品
- KF25フープ225×2(取り付け済)、KF25センターレスト325×2(取り付け済)、オイル
- 質量(kg)
- 真空ポンプ:約21
- 品番
- 真空ポンプ:AVRD-120A
- タイプ
- 二段式
- 電源(V)
- AC100 50/60Hz
- 排気速度(L/min)
- 120/144(50/60Hz)
- 到達圧力(Pa)
- (ガスバラスト弁閉):5×10-1、(ガスバラスト弁開):10
- 電源コード(m)
- 1.5(3Pプラグ)
- 騒音値(dB)
- 56以下
- 使用周囲温度(℃)
- 5~40
- ポンプサイズ
- 真空ポンプサイズ:460×144×230mm
- オイル量(L)
- 0.6~1