曜日別特売
CRE-15 剥離防止コートスライド クレスト 100枚入 CREシリーズ 松浪硝子 03594179

CRE-15 剥離防止コートスライド クレスト 100枚入 CREシリーズ 松浪硝子 03594179
CRE-15 剥離防止コートスライド クレスト 100枚入 CREシリーズ 松浪硝子 03594179
CRE-15 剥離防止コートスライド クレスト 100枚入 CREシリーズ 松浪硝子 03594179

剥離防止コートスライド クレスト 100枚入 CREシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アズワン品番67-8066-28
内容量1箱(100枚)注文コード03594179品番CRE-15
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

CREST(クレスト)コートスライドグラスはメーカー独自の特殊コート処理を更に進化させ、極めて強固な接着力とバックグラウンド低減の両方を実現しました。ISO13485認証対象製品、CRESTは医療機器品質マネジメントシステムであるISO13485認証の対象となる製品です。産学共同研究から生まれた新コンセプトのコートスライド、強い接着力、コート剤の更なる改良を重ねた結果、より強い接着力を実現しました。バックグラウンドを低減、染色液等によるバックグラウンド発生を軽減しました。光学用ガラス基板を使用、平坦性、透過率に優れ、自発蛍光の少ないファインガラスを採用。自動免疫染色装置との適合性にも優れた製品、使用上の注意:、なるべく早くお使いください。湿気の少ないところに保管してください。初めてご使用される場合にはテスト等をされてからご使用ください。

仕様●フロスト色:グリーン●サイズ(mm):76×26●厚み(mm):0.9~1.2●フロスト巾(mm):20×26アズワン品番67-8066-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする