高性能 小型丸型コネクタ HR10シリーズ レセプタクル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数4 注文コード03596032 品番HR10-7R-4S(73)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は極数など10種類から選べます 他の種類を見る

コネクタに必要な機能を小さく、バランス良くまとめられています。
操作性の良いワンタッチのプッシュプルロック機構により迅速に挿抜ができます。

極数4 シェルサイズ7 寸法A(mm)14 寸法B(Φmm)11 寸法C(Φmm)8.85 寸法D(mm)M8×0.5 寸法E(mm)10 材質(外装)亜鉛合金、黄銅 形状ストレート 質量(g)3.5 種類丸型 定格電圧(V)AC150、DC200 定格電流(A)2 仕上(端子)金めっき、(外装)梨地ニッケルめっき 材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂 材質(端子)銅合金 結合方式ワンタッチプッシュプルロック コンタクト形状メス 結線方法はんだ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:278

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03596048
2017-11-10
用途:
機器への接続

間違った商品が届き、その交換もされず、2週間以上経っている。
お急ぎのかたは、購入しない方が良いとおもいます。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする