150℃超耐熱 熱収縮チューブ 黒【HC150】10m 10m巻×5袋入 HC150シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(5袋×1巻) 注文コード 03604241 品番 HC150-9.5B-10
参考基準価格(税別)¥63,400 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

超耐熱150℃の熱収縮チューブです。本熱収縮チューブは薬品の耐腐食性が高い製品です。高温かつ薬品や溶剤が使用される場所での絶縁保護に適した熱収縮チューブです。表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に適した熱収縮チューブです。耐油性、耐熱性がありあらゆる環境で使用頂けます。

仕様●材質:ポリフッ化ビニリデン●色:黒●完全収縮温度:150℃●使用温度範囲:-55〜150℃●収縮率:2:1●収縮前内径D:9.5mm●収縮後内径D1:4.8mm●収縮肉厚T1:0.3mm●全長:10m 材質ポリフッ化ビニリデン 長さ(m)10 収縮前内径(Φmm)9.5 連続使用温度(℃)-55〜150 最高使用温度(℃)150 収縮温度150℃ アズワン品番67-8123-96 収縮率2:1 収縮後内径(Φmm)4.8 収縮後肉厚(mm)0.3 最低使用温度(℃)-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする