IH耐熱鍋 ホワイト/ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03610480 品番19804060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

IH対応には、ステンレス製のIHプレートと陶製プレートがつきます。<直火可>、陶製プレート、遠赤外線効果があり、鍋底の焦げ付き防止にもなります。取り付け方、土鍋の底のクボミにIHプレートを敷き、その上に陶製プレートを乗せてください。お手入れ方法・注意点、使用後、IHプレートと陶製プレートを外して洗って下さい。IHプレートの汚れが落ちにくい場合はクレンザー等で汚れを落として下さい。(陶製プレートは陶器ですのでクレンザー等では使用しないで下さい。キズが付きます。)、土鍋本体と一緒によく乾燥させてから収納して下さい。※取り外しや洗浄時にプレートを扱う時には手を切らないようご注意下さい。※IHプレートが虹色に変色する場合がありますが、体に有害なものではありません。※IHプレートは消耗品ですので、変形・破損した場合はIHプレートを交換して下さい。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:348×308×H179mm●カラー:ホワイト/ブラック●容量:4.5L●直火可●コード番号:AL1144 アズワン品番67-8140-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする