曜日別特売
5057022B ビッグラジエーターKIT [TYPE-2] BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 03652136

ビッグラジエーターKIT [TYPE-2] BLK仕様

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード03652136品番5057022B
参考基準価格(税別)¥97,000販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980

チューニングエンジンはもちろんのこと、スタンダードエンジンであっても気候・走行状況によっては水温上昇による出力低下や、致命傷になりかねないオーバーヒートの危険性は拭えませんその不安を解消するために開発されたのが、ビッグラジエーターキットです。
専用設計により軽量化と高性能な放熱機構を実現したこの製品は、ラウンドタイプにすることで小スペースで最大限の放熱面積を持ち、安定した水温を常に保ち続けることができます。
専用設計による軽量かつ高性能な放熱量38,300kcal/hを誇る大型のコアは、ラウンドタイプにすることにより省スペースで最大限の放熱面積をもち、安定した水温を常に保つことができます。ノーマルのコア性能と比較するとその差は歴然で、ハードなチューニングを施したエンジンにも優れた冷却性能を発揮します。
汎用ラジエーターコア
高性能 38,300kcal/hの大放熱量
本体重量 1,450g
コアガード
・頑丈、耐圧設計196kpa
・ホース、取り付けステー付き車種専用設計
・専用オイルクーラーキットも設定有り
・独自開発により大幅コストダウン
・専用コアガード付属
チューニングエンジンはもちろんのこと、スタンダードエンジンであっても気候・走行状況によっては水温上昇による出力低下や、致命傷になりかねないオーバーヒートの危険性は拭えませんその不安を解消するために開発されたのが、ビッグラジエーターKITです。
専用設計により軽量化と高性能な放熱機構を実現したこの製品は、ラウンドタイプにすることで小スペースで最大限の放熱面積を持ち、安定した水温を常に保ち続けることができます。
専用設計による軽量かつ高性能な放熱量38300kcal/hを誇る大型のコアは、ラウンドタイプにすることにより省スペースで最大限の放熱面積をもち、安定した水温を常に保つことができます。ノーマルのコア性能と比較するとその差は歴然で、ハードなチューニングを施したエンジンにも優れた冷却性能を発揮します。
汎用ラジエーターコア
高性能 38300kcal/hの大放熱量
本体重量 1450g
コアガード
・頑丈、耐圧設計196kpa
・ホース、取り付けステー付き車種専用設計
・専用オイルクーラーキットも設定有り
・独自開発により大幅コストダウン
・専用コアガード付属

主な適合車種GPZ750R/GPZ900R 84-03(A1-A6)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする