多治見無線電機
小型防水丸型コネクタR04シリーズレセプタクル
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
極数
6
2
3
5
6
8
12
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03659267
品番
R04-R6MHB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
極数
6
寸法A(mm)
16.0
寸法B(mm)
22.0
寸法C(Φmm)
M14
寸法D(mm)
2.0
寸法E(mm)
14.5
寸法F(mm)
18.6
仕様
ピンコンタクト
形状
ストレート
種類
丸型
定格電圧(V)
AC300
定格電流(A)
2
結合方式
ねじ
コンタクト形状
オス
結線方法
はんだ