- 18-8 手付 洗い桶 EBM(江部松商事) 03674563

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 手付 洗い桶

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
深さ(mm)150
容量(L)23
内容量1個注文コード03674563品番-
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
容量(L)23材質18-8ステンレスサイズ(cm)45外径(Φmm)470深さ(mm)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする