- 18-8 手付 洗い桶 EBM(江部松商事) 03674572

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 手付 洗い桶

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
深さ(mm)160
容量(L)29
内容量1個注文コード03674572品番-
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
容量(L)29材質18-8ステンレスサイズ(cm)48外径(Φmm)500深さ(mm)160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする