※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
18-8 手付 洗い桶
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
深さ(mm)
180
130
140
150
160
170
180
190
90
100
110
120
容量(L)
42
15
2
23
29
36
42
54
5
7
9.4
12
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03674597
品番
-
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
容量(L)
42
材質
18-8ステンレス
サイズ(cm)
55
外径(Φmm)
580
深さ(mm)
180