※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブリキ パウンドケーキ型

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03687093 品番 -
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×80×60 底内寸法(mm)230×70 材質ブリキ サイズ 品名・タイプパウンドケーキ型

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03687118
2023-08-04
用途:
パウンドケーキの試作
製造業

軽くて薄い安価なブリキ仕上げの型で、重さ102g・容量750ml程度でした。
シリコン塗装もありませんが取り扱いに気を使わなくて良いのは利点です。
肉厚な0.6〜0.7mmの型と比べて火の入り方は少し弱く焼き上がりもソフトになる印象です。
とくに不満はありません。
長さは3種類あるので、幅が狭いラインナップが増えると嬉しいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
03687118
2021-02-23
用途:
私のお菓子教室でフィナンシェレッスンに使わせていただきました
製造業

熱伝導が良く、型離れも良く、大きさもフィナンシェ本来の大きさで、理想的なフィナンシェ用の型だと思います。
今まで、8個一度に焼ける型を使っていましたが、一回り小さい大きさのフィナンシェでしたので、こちらの型でフィナンシェ本来の大きさに焼けるのが、ありがたく、暫くはこちらの型で焼こうと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
03687118
2017-09-12
用途:
パウンドケーキを焼く
手作りの店 ローリエ 様 (卸売・小売業)

たくさん焼く時のために購入したのですが、間に合わなくて1度だけ使ってみましたが、特に問題がなく洗う時もこびりつかなかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする