※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの 製菓・製パン用品
ノーブランドの デコレーター・絞り袋・スパチュラ
ノーブランドの 製菓用ヘラ・スパチュラ
ローズ柄 スパテル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03689297
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
全長(mm)
235
刃渡り(mm)
120
材質
ローズ
サイズ(inch)
5
外寸(mm)
205