※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の フライパン・グリルパン
EBM(江部松商事)の 鉄フライパン/中華鍋
鉄ブルーテンパー プレス 中華片手鍋
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03693542
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
耐久性に優れ、強火調理に最適です。
サイズ(cm)
30
材質
鉄・ブルーテンパー材
質量(kg)
1.1
深さ(mm)
75
表面処理
クリヤラッカー塗装
板厚(mm)
1.2