※代表画像
EIKO(栄工舎)
超硬スーパーミニスロット 高硬度用 CSMT-H
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
外径(Φmm)
8
5
6
8
10
12
シャンク径(Φmm)
4
3
4
6
刃厚(mm)
0.8
0.5
0.6
0.8
1
1.2
1.5
2
2.5
3
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03747487
品番
CSMT-H+8x0.8
参考基準価格(税別)
¥36,900
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
用途
スクエア溝加工
材質
超硬 超微粒子
表面処理
Pコーティング
外径(Φmm)
8
刃厚(mm)
0.8
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
4
外径公差(mm)
0/-0.05