曜日別特売
CSMT-H+10x2.5 超硬スーパーミニスロット 高硬度用 CSMT-H EIKO(栄工舎) 03747600

※代表画像

超硬スーパーミニスロット 高硬度用 CSMT-H

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
外径(Φmm)10
シャンク径(Φmm)6
刃厚(mm)2.5
内容量1本注文コード03747600品番CSMT-H+10x2.5
参考基準価格(税別)¥36,700販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
用途スクエア溝加工材質超硬 超微粒子表面処理Pコーティング外径(Φmm)10刃厚(mm)2.5全長(mm)70シャンク径(Φmm)6外径公差(mm)0/-0.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする