曜日別特売
CSMW+3xW90 超硬スーパーミニWアンギュラ EIKO(栄工舎) 03755634

※代表画像

超硬スーパーミニWアンギュラCSMW+3xW90

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
角度θ(°)W90°
外径(Φmm)3
内容量1本注文コード03755634品番CSMW+3xW90
参考基準価格(税別)¥27,700販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
用途
アリ溝・角度付溝・面取り加工
外径(Φmm)
3
角度θ(°)
W90°
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
3
材質
超硬 超微粒子
表面処理
-
外径公差(mm)
0/-0.05

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする