※代表画像
EIKO(栄工舎)
超硬スーパーミニコンケーブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
外径(Φmm)
4
4
5
6
8
10
12
シャンク径(Φmm)
6
6
8
10
12
全長(mm)
50
50
60
70
寸法R(mm)
0.3
0.25
0.3
0.5
0.75
1
1.5
2
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03758818
品番
CSMV+4x0.3
参考基準価格(税別)
¥33,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
用途
R加工
外径(Φmm)
4
寸法R(mm)
0.3
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬 超微粒子
表面処理
-
R公差(mm)
±0.01