※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパーバイクブラケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合車種フォルツァ・フォルツァX MF06・グランドマジェスティ250(-07)・グランドマジェスティ400(-08)・マジェスティ250(95-06)・マジェスティC(95-06)・スカイウェイブ250(43A/44A/45A/46A)・スカイウェイブ400(43A/44A/45A/46A)タイプSS不可 メッキ 注文コード03763034 品番080053
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000
この商品は主な適合車種・色10種類から選べます 他の種類を見る

FTR223(〜'08) スーパーバイクポジションブラケット ※ハンドルポジション35mmアップ、17mmバック。
※ステンレスボルト使用。
※取り付けピッチ34mm ※セパハンモデル使用不可。
注)ブレーキポース、クラッチケーブル各10cmロング交換要。

主な適合車種フォルツァ・フォルツァX MF06・グランドマジェスティ250(-07)・グランドマジェスティ400(-08)・マジェスティ250(95-06)・マジェスティC(95-06)・スカイウェイブ250(43A/44A/45A/46A)・スカイウェイブ400(43A/44A/45A/46A)タイプSS不可 メッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする