※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個主な適合車種フォルツァ・フォルツァX MF06・グランドマジェスティ250(-07)・グランドマジェスティ400(-08)・マジェスティ250(95-06)・マジェスティC(95-06)・スカイウェイブ250(43A/44A/45A/46A)・スカイウェイブ400(43A/44A/45A/46A)タイプSS不可色シルバー注文コード03763043品番080053-03
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,238販売価格(税別)
FTR223(~'08) スーパーバイクポジションブラケット ※ハンドルポジション35mmアップ、17mmバック。
※ステンレスボルト使用。
※取り付けピッチ34mm ※セパハンモデル使用不可。
注)ブレーキポース、クラッチケーブル各10cmロング交換要。