曜日別特売
CTL-12-S36-8 電流センサ ユーアールディ 03764052

電流センサ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03764052
品番
CTL-12-S36-8
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

貫通穴径Φ12の中型電流センサの標準品。
40mm角のコンパクトな形状ながら、最大180Aまでのワイドレンジをカバーする、最も汎用性の高い電流センサ。
800:1の高変流比で、二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースが可能。
CTL-6-P-HやCTL-6-S-H等と同変流比
出力端子は(Φ2.36×9L)丸ピンで堅牢な構造。リード線ハンダ付、または別売コネクタセットいずれにも対応可。
パネル取付用には、別売取付金具(HLD-12A)を用意。

適合
適合電流:0.1~180Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω
質量(g)
約55
構造
PBT樹脂ケース、エポキシ片面充填封止
抵抗(Ω)
二次巻線:27(参考値)
巻数
二次巻数(n):800±2ターン
連続最大許容電流
220Arms
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V、≧100以上(貫通穴-出力端子一括間)
使用温湿度範囲
-20℃~+75℃ ≦80%RH 結露のないこと
保存温湿度範囲
-30℃~+90℃ ≦80%RH 結露のないこと
出力端子
Φ2.36×9L(丸ピン)、錫メッキ付
ねじ締付トルク(N・m)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC2000、1min(貫通穴-出力端子一括間)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする