おたふく手袋
ホットエースプロライト タッチパネル対応(袖ワンタッチタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
S
L
LL
M
S
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
03766048
品番
HA-334
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
薄くても暖かい薄手フィットタイプの防水・防寒手袋。
サイズ
S
材質
【手のひら】合成皮革【手の甲】ポリエステル【裏地】ポリエステル【防水シート】ポリエチレン