曜日別特売
HA-334 ホットエースプロライト タッチパネル対応(袖ワンタッチタイプ) おたふく手袋 03766091

HA-334 ホットエースプロライト タッチパネル対応(袖ワンタッチタイプ) おたふく手袋 03766091
HA-334 ホットエースプロライト タッチパネル対応(袖ワンタッチタイプ) おたふく手袋 03766091
HA-334 ホットエースプロライト タッチパネル対応(袖ワンタッチタイプ) おたふく手袋 03766091

ホットエースプロライト タッチパネル対応(袖ワンタッチタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズM
内容量1双注文コード03766091品番HA-334
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

薄くても暖かい薄手フィットタイプの防水・防寒手袋。

サイズ
M
材質
【手のひら】合成皮革【手の甲】ポリエステル【裏地】ポリエステル【防水シート】ポリエチレン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする