吸汗速乾抗菌防臭加工 PVC 安全長靴

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)29
内容量1足注文コード03769232品番9665
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

吸汗、速乾、抗菌、防臭加工済み、耐油底のJIS S級相当鉄製先芯入りPVC安全長靴です。
剥離に強いインジェクション製法!

用途
一般作業用
サイズ(cm)
29
標準質量(g/片足)
905
形状
ハイカット
タイプ
カバー付
種類
安全長靴
材質(アッパー)
PVC
材質(ソール)
PVC(耐油)
機能
吸汗・速乾・抗菌・防臭加工・耐油底
足幅
3E
材質(先芯)
鋼鉄
靴タイプ
長靴

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-20
用途: 雨、雪の日の仕事で
その他業種

値段も安くて、ものも悪くなくいいです。それなりに長持ちもします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする