030067-05 ナローアップバー POSH Faith 03771897

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナローアップバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03771897 品番030067-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,500
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

アルマイト処理後、セラミックコーティング風仕上げ。
従来のアルマイト仕上げより耐腐食性アップ。
ナローにスリムに、だけどアップじゃなきゃと言う方に。

ブルーベリー 主な適合車種CB400 SUPER FOUR 1992-1993年式:ブレーキホース5cm延長/クラッチケーブル10cm延長

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする