曜日別特売
030067-12 ナローアップバー POSH Faith 03771967

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナローアップバー

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード03771967品番030067-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,500

ナローアップバー スチール製
アルマイト処理後、セラミックコーティング風仕上げ。
従来のアルマイト仕上げより耐腐食性アップ。
ナローにスリムに、だけどアップじゃなきゃと言う方に。

シャンパンGO主な適合車種CB400 SUPER FOUR 1992-1993年式:ブレーキホース5cm延長/クラッチケーブル10cm延長
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03771967
2020-02-18
用途: バイクのハンドル
有限会社愛静物流

ナイスポジション
色がとてもいいですね。
値段もお手頃。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする