曜日別特売
058121 精密プラスビット Wera 03774527

精密プラスビット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
この商品は軸径・仕様など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
軸径(Φmm)
2.5
仕様
刃先寸法:PH0 (JCIS 0日本カメラ工業規格に沿ってサイズ0を調整)
注文コード
03774527
品番
058121
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
¥309

プラスネジ用高品質ビットです。頑丈で汎用性があります。

用途
プラスネジ用・硬質材料向け・4mm六角差込に
軸径(Φmm)
2.5
品番
WERA品番:5058121001
仕様
刃先寸法:PH0 (JCIS 0日本カメラ工業規格に沿ってサイズ0を調整)
全長(mm)
30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする