曜日別特売
005581 ディープインパクターソケットセット レール付き Wera 03774999

005581 ディープインパクターソケットセット レール付き Wera 03774999
005581 ディープインパクターソケットセット レール付き Wera 03774999
005581 ディープインパクターソケットセット レール付き Wera 03774999
005581 ディープインパクターソケットセット レール付き Wera 03774999
005581 ディープインパクターソケットセット レール付き Wera 03774999
005581 ディープインパクターソケットセット レール付き Wera 03774999
005581 ディープインパクターソケットセット レール付き Wera 03774999

ディープインパクターソケットセット レール付き

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
03774999
品番
005581
参考基準価格(税別)¥40,150販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

インチサイズです。狭いスペースや低い場所での結合および突出したネジ用9.5mmロングソケットレンチに対応します。インパクターテクノロジーにより、耐久年数が平均より長いです。六角の形状は精密でネジ穴に優しく、高い力の伝達が出来ます。電動ツールの安全ピン、安全リングを取り付けるクロスホールとリングソケット付きです。マットブラックのクロムモリブデン鋼製六角刃先です。Take it easy toolfinder(サイズによる色分けとサイズ刻印)を利用すると、必要なソケットをすばやく簡単に見つけることができます。

用途
電動または空気圧インパクトレンチの9.5mm差込用
セット内容
インパクトディープソケット9.5mm差込(1/4”・5/16”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・5/8”・11/16”・3/4”・13/16”・7/8”・15/16”・1")×63mm (005564・005565・005566・005567・005568・005569・005570・005571・005572・005573・005574・005575・005576)
品番
WERA品番:5005581001
ソケットサイズ(inch)
1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4・13/16・7/8・15/16・1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする