Wera
精密プラスビット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
軸径・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
軸径(Φmm)
2.5
仕様
刃先寸法:PH1
注文コード
03775157
品番
058122
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
プラスネジ用高品質ビットです。頑丈で汎用性があります。
用途
プラスネジ用・硬質材料向け・4mm六角差込に
軸径(Φmm)
2.5
品番
WERA品番:5058122001
仕様
刃先寸法:PH1
全長(mm)
30