曜日別特売
049070 ツールセット (手動・電動ドライバー用) Wera 03775209

049070 ツールセット (手動・電動ドライバー用) Wera 03775209
049070 ツールセット (手動・電動ドライバー用) Wera 03775209
049070 ツールセット (手動・電動ドライバー用) Wera 03775209
049070 ツールセット (手動・電動ドライバー用) Wera 03775209
049070 ツールセット (手動・電動ドライバー用) Wera 03775209
049070 ツールセット (手動・電動ドライバー用) Wera 03775209
049070 ツールセット (手動・電動ドライバー用) Wera 03775209
049070 ツールセット (手動・電動ドライバー用) Wera 03775209
049070 ツールセット (手動・電動ドライバー用) Wera 03775209

ツールセット (手動・電動ドライバー用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
03775209
品番
049070
参考基準価格(税別)¥31,750販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

とてもコンパクトなセットで、手動および電動ドライバーに対応しています。6.35mm差込部またはビットホルダーを備え、Zyklop Miniとの多様なネジ接続に最適です。緑のロック部品でツールをしっかり固定でき、持ち運びに便利です。落とし鍛造ソリッドスチール製の6.35mmビットラチェット1点を含み、60歯の細かいギアで6°の小さな戻り角による正確な作業が可能です正逆切替が簡単で、人間工学に基づいたラチェットヘッドとレバーを採用しています。Wera 870/1アダプターで、6.35mm六角からスクエアヘッドへの変換が可能で、1/4"ソケットとしても使用できます。Zyklopソケット7点(6.35mm)はボールロック付きで後端にローレット加工があり、手動作業時に扱いやすいです。Take it easy色分けシステムで、ビットやソケットは色分けとサイズ刻印により識別しやすいです。マットクロムメッキのクロムバナジウム鋼製ビット28点を含み、BiTorsionゾーンでビットの早期破損を防ぎ耐久性があります。汎用性の高いタフデザイン(Z)で、プラス、マイナス、ポジドライブ、TORX、TORX BO、六角ソケットが揃っています。KNIPEX Cobra 87 01 125ハイテクウォーターポンププライヤー1点と頑丈なポーチ付きです。

セット内容
8001 A ビットラチェット6.35mm 1/4"×87mm×1本、813 ビットドライバー 1/4"×78mm(051274)×1本、889/4/1 K ラピダプター汎用 ビットホルダー ストロング磁石 1/4”×50mm(052502)×1本、870/1 アダプター 1/4"×25mm(136000)(フリクションボール;手動ナットスピンナーソケット用)×1本、851/1 BTZ バイトーション プラスビット PH1×25mm(056420)×2本・PH2×25mm(056422)×3本・PH3×25mm(056424)×1本、855/1 BTH バイトーション ポジビット PZ1×25mm(056710)×1本・PZ2×25mm(056712)×3本・PZ3×25mm(056714)×1本、867/1 トルクス BTZ トルクスビット バイトーション TX10×25mm(066120)×1本・TX15×25mm(066122)×1本・TX20×25mm(066124)×1本・TX25×25mm(066126)×1本・TX30×25mm(066128)×1本・TX40×25mm(066130)×1本、867/1 Z いじり止め付きトルクスビット TX10×25mm(066500)×1本・TX15×25mm(066505)×1本・TX20×25mm(066510)×1本・TX25×25mm(066515)×1本・TX30×25mm(066525)×1本、800/1 BTZ バイトーションマイナスビット 5.5×25mm(056066)×1本、840/1 BTZ バイトーション六角ビット 3×25mm(056683)×1本・4×25mm(056684)×1本・5×25mm(056685)×1本・6×25mm(056687)×1本、840/1 Z 六角ビット 8×25mm(056335)×1本、8790 HMA ソケット 1/4” 5.5×23mm(003504)×1本・6×23mm(003505)×1本・7×23mm(003506)×1本・8×23mm(003507)×1本・10×23mm(003509)×1本・12×23mm(003511)×1本・13×23mm(003512)×1本、KNIPEX Cobra ハイテクウォーターポンププライヤー(87 01 125)
品番
WERA品番:5049070001
質量(g)
691
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
215×104×57

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする