曜日別特売
004942 絶縁ビットソケット(スプライン) Wera 03775419

004942 絶縁ビットソケット(スプライン) Wera 03775419
004942 絶縁ビットソケット(スプライン) Wera 03775419
004942 絶縁ビットソケット(スプライン) Wera 03775419
004942 絶縁ビットソケット(スプライン) Wera 03775419
004942 絶縁ビットソケット(スプライン) Wera 03775419

絶縁ビットソケット(スプライン)

商品レビューを投稿する
70日以内出荷返品不可70日以内出荷とは
先端サイズM12
内容量1個注文コード03775419品番004942
参考基準価格(税別)¥5,750販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

8760 B 電気工事用 XZN スプラインビットソケット。承認された1,000Vの電圧で安全に動作するために、10,000VでIEC 60900に従って個別にテストされたツールです。非常に短くコンパクトな3/8”ビットソケットにより、非常に狭いスペースでも簡単に作業できます。外側の赤いVDE絶縁層が損傷した場合に見える黄色の絶縁コアにより安全性が向上しています。Weraビットの経験と高い防食性を組み合わせました。プラスチックコーティングが表面を損傷から保護します。サイズごとに色分けされたTake it easyツールファインダーを使用すると、必要なツールを簡単かつ迅速に見つけることができます。

品番
WERA品番:5004942001
先端サイズ
M12
全長(mm)
59
注意
※受注後海外メーカーへ手配品の為、納期かかります。受注後のキャンセル・返品不可です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする