曜日別特売
006515 絶縁プラスマイナスドライバービット (クラフトフォームコンパクト) Wera 03776871

006515 絶縁プラスマイナスドライバービット (クラフトフォームコンパクト) Wera 03776871
006515 絶縁プラスマイナスドライバービット (クラフトフォームコンパクト) Wera 03776871
006515 絶縁プラスマイナスドライバービット (クラフトフォームコンパクト) Wera 03776871
006515 絶縁プラスマイナスドライバービット (クラフトフォームコンパクト) Wera 03776871
006515 絶縁プラスマイナスドライバービット (クラフトフォームコンパクト) Wera 03776871
006515 絶縁プラスマイナスドライバービット (クラフトフォームコンパクト) Wera 03776871
006515 絶縁プラスマイナスドライバービット (クラフトフォームコンパクト) Wera 03776871
006515 絶縁プラスマイナスドライバービット (クラフトフォームコンパクト) Wera 03776871
006515 絶縁プラスマイナスドライバービット (クラフトフォームコンパクト) Wera 03776871
006515 絶縁プラスマイナスドライバービット (クラフトフォームコンパクト) Wera 03776871
006515 絶縁プラスマイナスドライバービット (クラフトフォームコンパクト) Wera 03776871

絶縁プラスマイナスドライバービット (クラフトフォームコンパクト)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
03776871
品番
006515
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

クラフトフォームコンパクト VDE 62 i PH/S。クラフトフォームコンパクトハンドル/交換可能なブレードシステム用電気工事用VDEブレード。特別なツールセットなしで高速でブレード交換が可能。ブラックポイントチップは高いフィッティング精度と腐食から保護します。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示。六角形の転がり防止機能により、ブレードが不意に転がり落ちるのを防ぎます。個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットするため、ブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。

用途
特にターミナルストリップ、ヒューズボックス、スイッチ、リレーに適しています・クラフトフォームビットホルダー7400 電気工事用VDE、837 i RA、827 Ti、817電気工事用VDEに適しています・端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向け
全長(mm)
157
品番
WERA品番5006515001
先端サイズ
#2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする