プラグ変換アダプター厚6.5mm

(7件のレビュー)
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03777612 品番490010
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

BPR*HSの熱価設定が8番までのため、より大きな熱価設定のあるBR*ESのネジ長さ19mmを12.7mmに変換し、BPR*HSの代用として使用するためのプラグ変換アダプターです。

材質ジュラルミン削り出し 厚さ(mm)6.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03777612
2023-07-26
用途:
バイクのメンテナンス
建設業・工事業

ジャイロキャノピーのメンテナンス用に購入。
ロングリーチのプラグに使用しました。

1人が参考にしています
対象商品:
03777612
2022-05-22
用途:
プラグ交換
飲食業

ジャイロキャノピーTA02に使用。
ノーマルプラグからハイブリッドプラグに変更の際には必ず必要。

対象商品:
03777612
2021-06-03
用途:
4極化に
K-PIT山崎 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

標準BR8HSAのバイクにBKR6EQUPを導入する為に使用。
取付に際してアダプターとシリンダーヘッド間のシーリングが気になるので
ブレーキシムグリースを代用して様子を見ていますが今のところ漏れは無い様です。

対象商品:
03777612
2021-06-19
用途:
スパークプラグの流用
ヤジマワークス 様

HSプラグ使用車にESプラグが使えるので選択肢が広がり有り難い商品です。

対象商品:
03777612
2020-11-23
用途:
プラグ熱価あげについて。
製造業

イリジウム8しかなく10まであげたくて、たすかりました。

1人が参考にしています
対象商品:
03777612
2020-04-16
用途:
点火プラグの2極化に使用

BPR6HSAが標準プラグのオートバイに、BPR6EKNを取り付けるために使用。取り付ける際には、面倒でもプライヤーとプラグレンチを用いてプラグガスケットを一度プラグから外して、スペーサーリングを差し込んでから再度ガスケットを取り付け直す形を取った方がよいでしょう。

NGKのB品番プラグではネジ長表記Hのものでもイリジウムプラグが設定されているため、極端に冷え型のプラグを使う用途以外では、E表記に設定が多い2極や3極などの多極プラグを流用する用途が主になると思います。加速ポンプ付きキャブを組んだエンジンや、オイル吐出を濃い目に設定している2ストエンジンなど、カブりに対する耐性がより高く要求される仕様のエンジンでは、とても重要なパーツになるのではないかと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
03777612
2019-08-10
用途:
変換アダプター
自動車・二輪車・自転車関連業

しっかりした商品なので、問題なく使えてます。
いい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用スパークプラグ関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする