※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブルズタイプ+4cm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03781207 品番972112-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,800
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

フランスのロードスポーツバイク専門メーカーペルスペック社とアルトゥマックス社より開発された一体成型(3mm厚)のルックスと高品質を兼ね備えた全く新しいスクリーンです。
Bulles(スタンダードタイプ)はレースシーンでも多くのニーズを得ております。レースで培った技術を、全ての車種でフィードバックしました。
フランスのロードスポーツバイク専門メーカーペルスペック社とアルトゥマックス社より開発された一体成型(3mm厚)のルックスと高品質を兼ね備えた全く新しいスクリーンです。

BLバイオ 主な適合車種ZRX1100/ZRX1200R/ZRX1200DAEG(98-10)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする