曜日別特売
- 避難誘導ステッカー150×400(2色タイプ) FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 03781570

- 避難誘導ステッカー150×400(2色タイプ) FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 03781570
- 避難誘導ステッカー150×400(2色タイプ) FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 03781570
- 避難誘導ステッカー150×400(2色タイプ) FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 03781570
- 避難誘導ステッカー150×400(2色タイプ) FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 03781570

避難誘導ステッカー150×400(2色タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
03781570
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
¥599

黄色下地に黒文字と赤文字で認識しやすい避難ステッカーです。簡単に法令の表示が可能な表示シールです。

用途
バルコニーの隔て板へ貼る表示シールです。
色
下地:イエロー / 文字:黒と赤
文字内容
非常の際には、ここを破って隣戸へ避難できます。避難のためこの附近に物を置かないでください。
取付方式
ステッカー
仕上
シルク印刷(表面:オーバーコート+ラミネート加工)
寸法(高さH×幅W)(mm)
150×400
裏面
粘着テープ付
注意
※隔板のゴミやほこりを綺麗に拭き取ってから貼り付してください。表面の粗いボードの場合、剥がれることがありますので注意して下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする