カンペハピオ
カンペハピオの 鉄部
油性鉄部木部用 (つやあり)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1缶(0.7L)
注文コード
03792025
品番
47640161007
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
一回塗りできれいに仕上がります。
さび止め剤配合で、鉄部をさびから守ります。
エナメル調の美しいツヤに仕上がり、光沢が長期間持続する油性塗料です。
薄めずにそのまま塗れ、塗りやすくてたれにくいです。
主な用途
門扉・フェンス・物置・鉄骨、羽目板・板べい・雨戸・戸袋・ドア・窓わく・格子・ガーデニング用品など
色
こげちゃ色
使用場所
屋外
特性
防サビ
乾燥時間(時間)
20℃:約4、冬期:約8(塗り重ねる時は24以上)
塗り面積(2回塗り)(m
2
)
5.6〜7.7
寸法(Φ×mm)
119×121
不適合
自動車・バイク・高級家具・フローリング床・コンクリート床・ビニールかべ紙、鉄以外の金属(アルミ・ステンレス・メッキ・真ちゅう・銅・ホーローなど)・塩ビ鋼板、食器・玩具など口に触れる危険性のある物、ストーブなど高温部分、テーブル天面・荷重が掛かったり・常に衣服が接したり・高温の物を置いたりする椅子・棚、油・灯油などの掛かる所、吸い込みのない木材(プリント合板・デコラ板など化粧板)、シリコン・フッ素・セラミックなど特殊加工された素材、浴室、常に水に浸かる所(プール・池)
適合
門扉・フェンス・物置・看板・トタン・電気・機械器具・農機具などの鉄部・鉄製品、窓枠・格子・羽目板・雨戸・戸袋・板べい・ドア・ガーデニング用品などの木部・木製品
用途
門扉・フェンス・物置・鉄骨、羽目板・板べい・雨戸・戸袋・ドア・窓わく・格子・ガーデニング用品など
仕様
畳広さ:約3〜5枚分
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
注意
※取り扱いの際は、商品記載の注意事項等をよく読んでからご使用ください。
※浴室・トイレ・洗面所は塗装後1日以上、水・湯気がかからないようにしてください。
※吸い込みのある面はツヤが減少することがありますので、乾燥後、さらに塗り重ねてください。
※「ぎん色」は乾燥後でもこするとアルミ粉が付着することがあります。
※塗装後数日間、塗料に含まれる溶剤臭が残る為、室内での塗装は不向きです。