295032 強化クラッチスプリングSet POSH Faith 03798752

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

強化クラッチスプリングSet

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット注文コード03798752品番295032
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
主な適合車種APE50・XR50 Motard
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03798777
2020-02-13
用途: バイクメンテナンス
サービス業

バイクのさまざまな部品が有り大変助かります。更に安価になっている物も有り他では購入できないです。

対象商品 : 03798752
2019-05-12
用途: ボアアップしたCB50のクラッチ滑り対応

当然4個とも交換しましたが、そこそこクラッチレバーが重たくなりましたが、純正クラッチの滑りは全くなくなりました。レバーの硬さが気になったので対角の2個を純正スプリングにしようかと思っているうちに硬さにも慣れました。この程度なら硬いと思っていても我慢して使っていると慣れてくるものですね。あと、想定外の効果としては、クラッチを切らずにシフトチェンジした時のギアのつながりがスムーズになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする