曜日別特売
BELT3.0M カメレオンベルト3.0M(マグネット仕様) ヨドノ 03808949

 

BELT3.0M カメレオンベルト3.0M(マグネット仕様) ヨドノ 03808949
BELT3.0M カメレオンベルト3.0M(マグネット仕様) ヨドノ 03808949
BELT3.0M カメレオンベルト3.0M(マグネット仕様) ヨドノ 03808949
BELT3.0M カメレオンベルト3.0M(マグネット仕様) ヨドノ 03808949
BELT3.0M カメレオンベルト3.0M(マグネット仕様) ヨドノ 03808949

カメレオンベルト3.0M(マグネット仕様)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03808949
品番
BELT3.0M
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

ヨロスト。×ヨドノのコラボ! 便利な荷崩れ防止ベルト! 強力マグネットで台車の背板に装着!

質量(kg)
1
ベルト幅(mm)
25
ベルト長さ(m)
3
材質(ケース)
マグネットケース:アルミ
材質(ベルト)
ポリエステル
材質(フック)
フック・ラチェット:スチール

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする