ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の 吊り金具/振れ止め金具
鋼管用ワイヤーロープ取付金具
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
03872376
品番
SD-WBRP2522
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤーロープ式振れ止めシステム
材質
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
長さ(mm)
W:81.4
電線管の呼び
適合・鋼製:25/22
管外径(Φmm)
鋼製電線:25.4/26.5
用途
鋼管で吊り下げた器具の振れ止めができます。
商品説明動画
ワイヤーロープ式振れ止めシステム 85秒編
参考になった