ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の 吊り金具/振れ止め金具
鋼管用ワイヤーロープ取付金具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
03872385
品番
SD-WBRP42
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤーロープ式振れ止めシステム
材質
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
長さ(mm)
W:104.8
電線管の呼び
適合・鋼製:42
管外径(Φmm)
鋼製電線:47.8
鋼管外径(mm)
円形:48.6
用途
鋼管で吊り下げた器具の振れ止めができます。
商品説明動画
ワイヤーロープ式振れ止めシステム 85秒編
参考になった