普段、車を走らせながらの空気圧の点検に使用しています。
わざわざ、空気圧計を繋ぐ必要が無いので便利。
一度パンクの時に空気圧が下がり、アラームが鳴って
直ぐに空気を補充して修理に向かった事が有りました。
この時は装着していて良かったと感じました。
取り付けはかんたんです
少し走らないと空気圧の情報を送受信しないので注意です
走行中も空気圧を車内で見れるので安心感があります
初めて使用する時は、走行しても数値が中々更新されずに不良品かと思いましたが、センサーの個体差なのか、数百メートルで更新されるものもあれば、1キロメートル以上走ってようやく数値が更新される物も在りました。一度四本が更新され安定すれば次回からは気になりません。高速道路を頻繁に走行する為、今まではスタンドに行くたびに空気を補充しながら圧力調整(確認)していたが、その手間が無くなりました。とても良い商品だと思います。
他社(中華)製で安い商品も有りましたが、カシムラ製の他の製品もしっかりしていたので、多少値段が高くても、迷わずこちらの商品を購入しました。
現行ハイエースに取付ました。
取付は簡単で、問題なく動作しています。
空気圧の値の誤差も許容範囲だと思います。
ただ気がかりなのは連続使用で8か月と記載されており、それに関しては電池を変えれば済む問題ですが、本体がプラウチック性なので天候などの影響も考えて、耐用期間がどのくらいなのかが不明で心配です。
値段的にもお手頃なので古くなったら買い替えれば済む問題かもしれませんが。
空気圧、温度の表示計測や表示は問題有りませんでした。
4月に購入し11月に夏タイヤから冬タイヤへ装着して翌年4月に夏タイヤへ装着しようと取外しを試みましたが4本のうち2本が固着して取れなくなりました。
説明書にある通りスパナなどの工具を使用して外そうとしましたが外れませんでした。そのままでは空気圧の調整も出来ないのでホイールに付いているバルブを交換する事になりました。固着に注意が必要です。