※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミニウムアンチシーズ焼付き防止剤(銀)(28g)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(28g) 注文コード03892765 品番PTX-81343
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,340
危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状非水溶性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03892765 PTX-81343 79429884 97375 アンチシーズ PERMATEX アンチシーズ PERMATEX 1本(28g) 1,898 税込2,088 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆/潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする