※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
リークラボ・ジャパン
リークラボ・ジャパンの 冷媒関連
リークラボ・ジャパンの カーエアコンガス/オイル
リークラボ・ジャパンの カーエアコン用冷媒
R134a・POE用エアコンオイル30g
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
03892826
品番
LL-OC1/P
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
オイルの継ぎ足し補充に便利。
オイル不足の解消と潤滑効果でエアコンパワーを回復。
日本国内の規格品のため多くの機器や工具に接続可能。
用途
エアコンオイル充填用
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
120mL
危険物の性状
非水溶性