半袖開衿シャツ 6001

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 03893365 品番 6001
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
ブルー サイズS 種別半袖シャツ 胸囲(cm)102 混率(%)ポリエステル65、綿35(バーバリー) 肩幅(cm)43 袖丈(cm)25 着丈(cm)70 色番10 材質(ボタン)樹脂 袖丈半袖

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03893374
2017-05-20
用途:
旋盤加工
製造業

以前 このような 作業着 を着用 していました ので モノタロウさん に
さがして 有りましたので 使用感 も 扱いも良い ので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする