クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 春夏 トップス
半袖開衿シャツ 6001
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03893417
品番
6001
参考基準価格(税別)
¥8,050
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
4L
種別
半袖シャツ
胸囲(cm)
125
混率(%)
ポリエステル65、綿35(バーバリー)
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
27.5
着丈(cm)
80
色番
10
材質(ボタン)
樹脂
袖丈
半袖