CORONA 寒冷地用大型ストーブ スペースネオmini 木造15畳/コンクリート23畳

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 03897471 品番 FF-SG5624M(TG)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
質量(kg)20 グランドブラウン 管径(Φmm)延長排気:40 貫通穴径(Φmm)65〜75(給排気筒径:50) 暖房の目安(コンクリート)温暖地:20畳(33.0m2)まで、寒冷地:23畳(38.0m2)まで 暖房の目安(木造)温暖地:15畳(25m2)まで、寒冷地:15畳(25m2)まで 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)595×幅466×奥行320 暖房出力(kW)5.60〜1.98 省エネ基準達成率(%)100 エネルギー消費効率(%)86 待機時消費電力(W)1

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする