曜日別特売
UH-F7024PK(N) CORONA 寒冷地用大型ストーブ PKシリーズ 木造18畳/コンクリート29畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 03897629

CORONA 寒冷地用大型ストーブ PKシリーズ 木造18畳/コンクリート29畳

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台暖房の目安(木造)18畳シャインゴールド注文コード03897629品番UH-F7024PK(N)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800
質量(kg)34シャインゴールド管径(Φmm)延長排気:40貫通穴径(Φmm)75(給排気筒径:60)暖房の目安(コンクリート)29畳暖房の目安(木造)18畳外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)590×幅760×奥行354暖房出力(kW)床暖房併用:6.95~1.90/ストーブ単独:6.80~1.77省エネ基準達成率(%)100エネルギー消費効率(%)86待機時消費電力(W)1.2適用畳数最小燃焼時:3畳、最大燃焼時:10畳

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする